ライト 工作のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
483件の「ライト 工作」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式 電球」、「ランプ 工作」、「LEDライト」などの商品も取り扱っております。
ほんわかライト アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかライト
カラフルな光がゆっくり変化するLEDライト!
寸法(mm)51×53×58電池ボタン電池3個付点灯時間約35時間
1個
191税込210
当日出荷

カラフルミニライト アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルミニライト
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1材質PVC質量(g)9寸法(Φ×mm)29×25包装形態OPP袋入点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182税込200
当日出荷

超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキットランキング3位
1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDチェンジングライト アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22電池単4電池3本付点灯時間約40時間
1個
300税込330
当日出荷

LEDコインライト アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]LEDコインライト
寸法(mm)Φ36.4×8点灯時間約45時間科目図工準拠図工小学校4年
1個
229税込252
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルドームランプ
光が放射線状にひろがる!点灯時間約2時間(※電池交換不可)LEDの光が7色にピカピカ光る!ボタン電池内蔵(電池交換不可)
セット内容本体×1材質PP質量(g)34寸法(Φ×mm)55×35
1個
182税込200
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ろうそくライト
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容本体×1材質PVC質量(g)19寸法(Φ×mm)38×40包装形態化粧箱入点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
173税込190
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)電球(W)0.04電池単4電池2本付点灯時間約90時間
1個
337税込371
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタルランプ
ペットボトルがそのままカンタンに取り付けられる!点灯時間 約24時間※付属のテスト電池を使用した場合電池付
材質AS、PP、PET質量(g)60寸法(Φ×高さH)(mm)97×140
1個
282税込310
当日出荷

7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
391税込430
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LEDレインボーライト
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
1個
510税込561
当日出荷

本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。材質ABS寸法(mm)Φ69×37ブラック質量(g)57表面処理ラバーコート全光束(Lm)90使用電池単4形電池×3本(別売)連続点灯時間4フックフック付マグネットマグネット付取扱説明書(4.6MB)電球の種類LED
1個
399税込439
当日出荷

プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24質量(g)約32(乾電池除く)電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)光源白色LED×1灯(交換できません)連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)明るさ約15ルーメン
1個
359税込395
当日出荷

連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1材質紙、ABS寸法(mm)完成サイズ:100×270×75包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
437税込481
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スターライト
7色にゆっくり光る乾電池式ライト
セット内容単4電池2本付寸法(Φ×mm)60×60形態包装:化粧箱入適合年齢(歳)3
1個
237税込261
当日出荷

小さな防水LEDが13色の光で幻想的な雰囲気を演出することができます。
付属品LEDライト台座×10。両面テープ×10。リモコン×1。両面テープ×2。リモコン×1質量(g)電池含まず:約8、(テスト電池含む:約14)電源ボタン電池:CR2032×2寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×22LED高輝度SMDタイプ防水保護等級IP67準拠電球の種類LED
1個
3,998税込4,398
当日出荷

コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
549税込604
当日出荷